Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 1 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 2 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 3 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 1 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 2 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm
Фото - 3 - Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm

Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием 40 mm (071466335)

Стамеска WURTH для стекла со сменным лезвием, 180 mm, W40 mm -арт. 071466335
Номер товара 071466335
В наличии
Цена:
661.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С эргономичной и нескользящей двухкомпонентной ручкой.
  • Включая 6 скребков
  • Прочный держатель лезвия из нержавеющей стали
  • Съемный защитный кожух
Длина 180 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина шабера 40 мм
Материал Нерж. сталь A2, 1.4310
Вес изделия (1 шт.) 115,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С эргономичной и нескользящей двухкомпонентной ручкой.
  • Включая 6 скребков
  • Прочный держатель лезвия из нержавеющей стали
  • Съемный защитный кожух
Характеристики arrow_down
Длина 180 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина шабера 40 мм
Материал Нерж. сталь A2, 1.4310
Вес изделия (1 шт.) 115,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1521.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21865.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4764.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ