Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
Фото - 1 - Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
Фото - 2 - Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
Фото - 1 - Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
Фото - 2 - Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм

Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм (07143451)

Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм шабер-L260MM
Номер товару 07143451
В наявності
Ціна:
854.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальна ванадієва сталь, хромована
Матеріал ручки Пластик
Довжина леза 150 мм
Ширина шабера 25 мм
Довжина 260 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Область застосування Використовується для видалення плоских ущільнень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальна ванадієва сталь, хромована
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Довжина леза 150 мм
Ширина шабера 25 мм
Довжина 260 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується для видалення плоских ущільнень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
291.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити