Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9 (0899430419)
Рукавиці захисні хімічно стійкі, ПВХ, 580мм, пара, р.9 -арт. 0899430419
Номер товару 0899430419
Немає в наявності
Ціна:
1058.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже міцні занурювальні рукавиці з ПВХ з бавовняною підкладкою.
| Розмір | 9 |
| Товщина матеріалу | 1,1 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Довжина | 580 мм |
| Категорія | III |
| Внутрішнє оздоблення | Бавовняні трикотажні |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Полівінілхлорид ПВХ |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоно-коричневий |
Область застосування
Для робіт з очищення та утилізації, хімічної промисловості, обробки поверхонь, машинобудування, будівництва та реконструкції каналів
Інформація про продукт
Опис
Дуже міцні занурювальні рукавиці з ПВХ з бавовняною підкладкою.
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Товщина матеріалу | 1,1 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Довжина | 580 мм |
| Категорія | III |
| Внутрішнє оздоблення | Бавовняні трикотажні |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Полівінілхлорид ПВХ |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоно-коричневий |
Застосування
Область застосування
Для робіт з очищення та утилізації, хімічної промисловості, обробки поверхонь, машинобудування, будівництва та реконструкції каналів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.