Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, пара
Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, пара
Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, пара
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, пара
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 10
Номер товару 0899401160
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11
Номер товару 0899401161
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 8
Номер товару 0899401158
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 9
Номер товару 0899401159
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |