Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 9 (0899401159)
Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, поліамід, покриття поліуретан, пара, р.9 -арт. 0899401159
Номер товару 0899401159
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно легкі та гнучкі рукавиці з чудовою рухливістю та чутливістю кінчиків пальців
Область застосування
Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт
Складські та комплектувальні роботи
Тонка збірка, електронна збірка, інспекційні роботи, захисні рукавиці для роботи з обладнанням та побутовими приладами, роботи з технічного обслуговування
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт
Складські та монтажні роботи
Тонка збірка, точна робота, електронна збірка, інспекційні роботи, роботи з технічного обслуговування
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Надзвичайно легкі та гнучкі рукавиці з чудовою рухливістю та чутливістю кінчиків пальців
Область застосування
Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт
Складські та комплектувальні роботи
Тонка збірка, електронна збірка, інспекційні роботи, захисні рукавиці для роботи з обладнанням та побутовими приладами, роботи з технічного обслуговування
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт
Складські та монтажні роботи
Тонка збірка, точна робота, електронна збірка, інспекційні роботи, роботи з технічного обслуговування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.