Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11 (0899401161)

Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, поліамід, покриття поліуретан, пара, р.11 -арт. 0899401161
Номер товару 0899401161
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно легкі та гнучкі рукавиці з чудовою рухливістю та чутливістю кінчиків пальців Область застосування Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт Складські та комплектувальні роботи Тонка збірка, електронна збірка, інспекційні роботи, захисні рукавиці для роботи з обладнанням та побутовими приладами, роботи з технічного обслуговування
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Поліуретан
Область застосування Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт Складські та монтажні роботи Тонка збірка, точна робота, електронна збірка, інспекційні роботи, роботи з технічного обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Надзвичайно легкі та гнучкі рукавиці з чудовою рухливістю та чутливістю кінчиків пальців Область застосування Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт Складські та комплектувальні роботи Тонка збірка, електронна збірка, інспекційні роботи, захисні рукавиці для роботи з обладнанням та побутовими приладами, роботи з технічного обслуговування
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Поліуретан
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт Складські та монтажні роботи Тонка збірка, точна робота, електронна збірка, інспекційні роботи, роботи з технічного обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція