Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Розмір
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Рукавиці захисні шкіряні W20, пара

Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5350000010
В наявності
10
- +
1 шт
337.2 грн
Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 10
5350000011
В наявності
11
- +
1 шт
337.2 грн
Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
5350000009
В наявності
9
- +
1 шт
337.2 грн
Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9

Топ товарів, що купуються

337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Рукавиці захисні шкіряні W20, пара
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 337.2 грн
⭐ Найдорожчий товар 337.2 грн

Рукавички яловичні W-20 від Wurth

Рукавички яловичні W-20 від Wurth - це якісні та надійні робочі рукавички, виготовлені з натуральної яловичої шкіри. Вони призначені для захисту рук від механічних пошкоджень, таких як порізи, царапини, удари і т.д.

Основні характеристики

  • Матеріал: натуральна яловича кожа
  • Товщина: 2 мм
  • Розміри: 8, 9, 10, 11, 12
  • Колір: чорний

Особливості

  • Рукавички мають міцну і зносостійку структуру, що забезпечує високий рівень захисту рук.
  • Вони добре прилягають до руки, забезпечуючи комфортну посадку та свободу рухів.
  • Матеріал перчаток приємний на ощупь і не викликає подразнення шкіри.

Спосіб застосування

Рукавички яловичні W-20 від Wurth призначені для використання в різних сферах діяльності, таких як будівництво, ремонт, виробництво, сільське господарство тощо. Вони можуть бути використані для таких робіт, як:

  • Укладання кирпича, бетонування, штукатурні роботи
  • Розбір будівель, монтаж та демонтаж обладнання
  • Ручна обробка металу, дерева, пластику
  • Праця в саду, на місті

Особливості використання

Рукавички слід періодично очищати від забруднень та пилки. Для цього можна використовувати звичайну воду з милом або спеціальний засіб для чищення шкіри.

Навіщо цей товар

Рукавички яловичні W-20 від Wurth - це необхідний інструмент для будь-якої людини, яка працює руками. Вони забезпечують надійний захист рук від механічних пошкоджень і дозволяють виконувати роботу з комфортом і без ризику для здоров'я.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі рукавичок говяжих W-20 від Wurth слід враховувати такі фактори:

  • Розмір: рукавички повинні щільно прилягати до руки, але не бути надто тугими.
  • Товщина: чим товщі шкіра, тим вищий рівень захисту.
  • Колір: рукавички можуть бути чорними або коричневими.

Рукавички яловичні W-20 від Wurth - це надійний та зручний інструмент, який забезпечить надійний захист ваших рук. Вони стануть незамінним помічником у будь-якій сфері діяльності.