Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 4 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11
Фото - 4 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 11 (5350000011)

Рукавиці захисні W20, шкіра, пара, р.11 -арт. 5350000011
Номер товару 5350000011
В наявності
Ціна:
337.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні робочі рукавиці з високоякісної крупнозернистої волової шкіри
  • Відмінна гнучкість та зчеплення
  • Тильна сторона рук і манжети із щільної бавовняної тканини
  • Захист суглобів пальців та кінчики пальців із цільнозернистої волової шкіри
  • Вказівний палець повністю виготовлений з цільнозернистої волов'яної шкіри.
  • Підкладка з бавовни
Примітка
Обмежена придатність для вологих робіт Стандарти: EN 388, EN 420 Категорія II
Розмір 11
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Колір Натуральний
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Галузь застосування: Роботи при середніх і великих механічних навантаженнях; металообробка, кузовні роботи, деревообробка, ремонтні та складальні роботи, технічне обслуговування обладнання і машин. Підходить тільки в обмеженій мірі в умовах підвищеної вологості.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні робочі рукавиці з високоякісної крупнозернистої волової шкіри
  • Відмінна гнучкість та зчеплення
  • Тильна сторона рук і манжети із щільної бавовняної тканини
  • Захист суглобів пальців та кінчики пальців із цільнозернистої волової шкіри
  • Вказівний палець повністю виготовлений з цільнозернистої волов'яної шкіри.
  • Підкладка з бавовни
Примітка
Обмежена придатність для вологих робіт Стандарти: EN 388, EN 420 Категорія II
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Колір Натуральний
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Роботи при середніх і великих механічних навантаженнях; металообробка, кузовні роботи, деревообробка, ремонтні та складальні роботи, технічне обслуговування обладнання і машин. Підходить тільки в обмеженій мірі в умовах підвищеної вологості.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити