Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9

Рукавиці захисні шкіряні W20, пара, розмір 9 (5350000009)

Рукавиці захисні W20, шкіра, пара, р.9 -арт. 5350000009
Номер товару 5350000009
В наявності
Ціна:
337.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні робочі рукавиці з високоякісної крупнозернистой волової шкіри Примітка Придатність для вологих робіт обмежена
Розмір 9
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Колір Натуральний
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Середні та важкі механічні роботи, металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та технічні роботи, будівельна галузь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні робочі рукавиці з високоякісної крупнозернистой волової шкіри Примітка Придатність для вологих робіт обмежена
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Колір Натуральний
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Середні та важкі механічні роботи, металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та технічні роботи, будівельна галузь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті