Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, пара
Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, пара
Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, пара
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, пара
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 10
Номер товару 0899405110
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Номер товару 0899405111
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 8
Номер товару 0899405108
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 9
Номер товару 0899405109
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |