Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 9 (0899405109)
Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, поліамід, покриття латекс, пара, р.9 -арт. 0899405109
Номер товару 0899405109
Немає в наявності
Ціна:
160.02 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже легкі і м'які
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Підходять для низьких і середніх механічних навантажень
Для роботи на складах, комплектації і установки
Для ремонту і обслуговування
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Дуже легкі і м'які
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Пінистий латекс |
| Матеріал основи | Поліамід/еластан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Підходять для низьких і середніх механічних навантажень
Для роботи на складах, комплектації і установки
Для ремонту і обслуговування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.