Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11

Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT LATEX, пара, розмір 11 (0899405111)

Рукавиці захисні MULTIFIT LATEX, поліамід, покриття латекс, пара, р.11 -арт. 0899405111
Номер товару 0899405111
Немає в наявності
Ціна:
164.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно легкі та гнучкі Відмінні властивості сухого та мокрого зчеплення Мікропористе, спінене покриття з натурального латексу на долоні Безшовна основа з поліаміду/еластану
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень Для роботи на складах, комплектації і установки Для ремонту і обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Надзвичайно легкі та гнучкі Відмінні властивості сухого та мокрого зчеплення Мікропористе, спінене покриття з натурального латексу на долоні Безшовна основа з поліаміду/еластану
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Підходять для низьких і середніх механічних навантажень Для роботи на складах, комплектації і установки Для ремонту і обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція