Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям ECONOMY, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям ECONOMY, пара, розмір 10 (0899410110)

Рукавиці захисні ECONOMY, бавовна, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899410110
Номер товару 0899410110
Немає в наявності
Ціна:
270.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкі монтажні рукавиці з нітриловим покриттям: Покриття з нітрилу та синтетичного латексу Підкладка з бавовни/поліестеру з інтерлоку з трикотажними манжетами Міцне зчеплення з поверхнею в сухому стані Частково водовідштовхувальні Дихають завдяки відкритим тильним сторонам долонь
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для легких механічних навантажень у наступних сферах: Будівництво Автомобільна промисловість Ремонт і технічне обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Легкі монтажні рукавиці з нітриловим покриттям: Покриття з нітрилу та синтетичного латексу Підкладка з бавовни/поліестеру з інтерлоку з трикотажними манжетами Міцне зчеплення з поверхнею в сухому стані Частково водовідштовхувальні Дихають завдяки відкритим тильним сторонам долонь
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для легких механічних навантажень у наступних сферах: Будівництво Автомобільна промисловість Ремонт і технічне обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8256.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4025.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1920 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити