Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием ECONOMY, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием ECONOMY, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием ECONOMY, пара, размер 10

Перчатки защитные с нитриловым покрытием ECONOMY, пара, размер 10 (0899410110)

Перчатки защитные ECONOMY, хлопок, покрытие нитрил, пара, р.10-арт. 0899410110
Номер товара 0899410110
Нет в наличии
Цена:
270.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 12 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкие монтажные перчатки с нитриловым покрытием: Покрытие из нитрила и синтетического латекса Подкладка из хлопка/полиэстера из интерлока с трикотажными манжетами Прочное сцепление с поверхностью в сухом состоянии Частично водоотталкивающие Дышат благодаря открытым тыльным сторонам ладоней
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Материал основания Хлопчатобумажная подкладка
Цвет Желтый
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Для легких механических нагрузок в следующих областях: Строительство Автомобильная промышленность Ремонт и техническое обслуживание

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Легкие монтажные перчатки с нитриловым покрытием: Покрытие из нитрила и синтетического латекса Подкладка из хлопка/полиэстера из интерлока с трикотажными манжетами Прочное сцепление с поверхностью в сухом состоянии Частично водоотталкивающие Дышат благодаря открытым тыльным сторонам ладоней
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Материал основания Хлопчатобумажная подкладка
Цвет Желтый
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Для легких механических нагрузок в следующих областях: Строительство Автомобильная промышленность Ремонт и техническое обслуживание
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
520.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
4002 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -83.9 %
18.66 грн/шт
3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -88.1 %
15.6 грн/шт
1.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить