Рукавиці захисні для збірки COMFORT, пара
Рукавиці захисні для збірки COMFORT, пара
Рукавиці захисні для збірки COMFORT, пара
Версії товару Рукавиці захисні для збірки COMFORT, пара
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні для збірки COMFORT, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Рукавички для збирання Comfort від Wurth - це універсальні рукавички, призначені для виконання різних робіт зі збирання, ремонту та обслуговування. Вони виготовлені з високоякісного поліестеру та нейлону, що забезпечує високий рівень захисту рук від механічних пошкоджень, таких як порізи, подряпини та забиття. Рукавички мають щільну ергономічну посадку, що забезпечує комфортну роботу навіть протягом тривалого часу.
Основні характеристики:
- Виготовлені з високоякісного поліестеру та нейлону
- Щільна ергономічна посадка
- Захист від механічних пошкоджень
- Комфорт у використанні
Особливості:
- Рукавички мають перфорацію на долоні, що забезпечує хорошу вентиляцію та повітропроникність.
- На кінчиках пальців є вставки з латексу, які забезпечують хороше зчеплення з оброблюваними поверхнями.
- Рукавички мають тривалий термін служби.
Спосіб застосування:
Рукавички надягають на руки так, щоб пальці були розташовані у спеціальних заглибленнях. Рукавички повинні щільно прилягати до рук, але не обмежувати рухи.
Навіщо цей товар потрібно:
Рукавички для збирання Comfort від Wurth необхідні для виконання різних робіт зі збирання, ремонту та обслуговування. Вони забезпечують захист рук від механічних пошкоджень, що дозволяє працювати безпечно та комфортно.
На що варто звернути увагу покупцю:
При виборі рукавичок для складання Comfort від Wurth слід звернути увагу на такі параметри:
- Розмір: рукавички повинні щільно прилягати до рук, але не обмежувати рухи.
- Колір: рукавички бувають різних кольорів, тому можна вибрати колір, який буде відповідати вашим уподобанням.
- Ціна: вартість рукавичок залежить від їх якості та характеристик.
Користувачі відзначають, що рукавички для складання Comfort від Wurth відрізняються високою якістю, надійністю та комфортом у використанні. Вони забезпечують хороший захист рук від механічних пошкоджень та дозволяють працювати безпечно та комфортно.