Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 7 (0899400607)
Рукавиці захисні COMFORT, поліамід, покриття поліуретан, пара, р.7 -арт. 0899400607
Номер товару 0899400607
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Легкі тонкі дихаючі рукавиці для складання
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Ідеальні для виконання дрібних точних робіт
Для легких складальних робіт
Збірка електричних і електронних компонентів
Побутове застосування
Автомобілебудування та виробництво деталей машин
Фарбування та декорування
Ремонт інтер'єру
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Легкі тонкі дихаючі рукавиці для складання
Характеристики
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Ідеальні для виконання дрібних точних робіт
Для легких складальних робіт
Збірка електричних і електронних компонентів
Побутове застосування
Автомобілебудування та виробництво деталей машин
Фарбування та декорування
Ремонт інтер'єру
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.