Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям COMFORT, пара, розмір 10 (0899400610)

Рукавиці захисні COMFORT, поліамід, покриття поліуретан, пара, р.10 -арт. 0899400610
Номер товару 0899400610
Немає в наявності
Ціна:
228.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкі тонкі дихаючі рукавиці для складання
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліамід
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Ідеальні для виконання дрібних точних робіт Для легких складальних робіт Збірка електричних і електронних компонентів Побутове застосування Автомобілебудування та виробництво деталей машин Фарбування та декорування Ремонт інтер'єру

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Легкі тонкі дихаючі рукавиці для складання
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліамід
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеальні для виконання дрібних точних робіт Для легких складальних робіт Збірка електричних і електронних компонентів Побутове застосування Автомобілебудування та виробництво деталей машин Фарбування та декорування Ремонт інтер'єру
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
136.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 12 шт
Передзамовлення