Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-120, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-120, пара, розмір 10 (0899407310)

Рукавиці для захисту від високих температур H-120, арамід, нітрил, пара, р.10 -арт. 0899407310
Номер товару 0899407310
Немає в наявності
Ціна:
1738.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні теплозахисні рукавиці з високою стійкістю до порізів від короткочасного контактного тепла до 350°C Оптимальний теплозахист і захист від порізів завдяки спеціальній подвійній в'язці (зовні: арамідні волокна, всередині: 100% бавовна) Короткочасний захист від контактного тепла до 350°C Дуже надійний захист зап'ястя завдяки довгій конструкції та безшовній трикотажній манжеті Добре сидять і дуже зручні під час використання Можна використовувати на обох руках
Розмір 10
Клас в'язки 7
Стандарти EN 388, EN 407, EN 420
Категорія II
Матеріал Арамідне волокно, підкладка бавовна
Спеціалізація Захист від теплової енергії
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Міцні теплозахисні рукавиці з високою стійкістю до порізів від короткочасного контактного тепла до 350°C Оптимальний теплозахист і захист від порізів завдяки спеціальній подвійній в'язці (зовні: арамідні волокна, всередині: 100% бавовна) Короткочасний захист від контактного тепла до 350°C Дуже надійний захист зап'ястя завдяки довгій конструкції та безшовній трикотажній манжеті Добре сидять і дуже зручні під час використання Можна використовувати на обох руках
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 7
Стандарти EN 388, EN 407, EN 420
Категорія II
Матеріал Арамідне волокно, підкладка бавовна
Спеціалізація Захист від теплової енергії
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
2587.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6248.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності