Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-120, пар, размер 10
Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-120, пар, размер 10
Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-120, пар, размер 10 (0899407310)
Перчатки для защиты от высоких температур H-120, арамид, нитрил, пар, р.10-арт. 0899407310
Номер товара 0899407310
Нет в наличии
Цена:
1348.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочные теплозащитные перчатки с высокой стойкостью к порезам от кратковременного контактного тепла до 350°C
Оптимальная теплозащита и защита от порезов благодаря специальной двойной связке (снаружи: арамидные волокна, внутри: 100% хлопок)
Кратковременная защита от контактного тепла до 350°C
Очень надежная защита запястья благодаря длинной конструкции и бесшовной трикотажной манжете.
Хорошо сидят и очень удобны при использовании
Можно использовать на обеих руках
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 7 |
| Стандарты | EN 388, EN 407, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал | Арамидное волокно/хлопок |
| Специализация | Защита от тепловой энергии |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Производство пластмасс, металлообрабатывающая промышленность, сталелитейная промышленность, стеклопроизводство, а также работа с горячими и острыми предметами
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Прочные теплозащитные перчатки с высокой стойкостью к порезам от кратковременного контактного тепла до 350°C
Оптимальная теплозащита и защита от порезов благодаря специальной двойной связке (снаружи: арамидные волокна, внутри: 100% хлопок)
Кратковременная защита от контактного тепла до 350°C
Очень надежная защита запястья благодаря длинной конструкции и бесшовной трикотажной манжете.
Хорошо сидят и очень удобны при использовании
Можно использовать на обеих руках
Характеристики
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 7 |
| Стандарты | EN 388, EN 407, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал | Арамидное волокно/хлопок |
| Специализация | Защита от тепловой энергии |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Производство пластмасс, металлообрабатывающая промышленность, сталелитейная промышленность, стеклопроизводство, а также работа с горячими и острыми предметами
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар