Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск полірувальний POLPUK, помаранчевий
Фото - 1 - Диск полірувальний POLPUK, помаранчевий
Фото - 1 - Диск полірувальний POLPUK, помаранчевий

Диск полірувальний POLPUK, помаранчевий (0585126130)

Диск полірувальний POLPUK, помаранчевий, м’який, D130x50 mm -арт. 0585126130
Номер товару 0585126130
В наявності
Ціна:
558 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ручне полірування для ергономічної підготовки до фарбування
  • М'яка поліроль ідеальної ергономічної форми з міцного і водночас дрібнопористого поролону для ручної обробки будь-яких поліролей.
Діаметр 130 мм
Ступінь твердості М'який
Колір Помаранчевий
Область застосування Багатофункціональний, для рівномірного нанесення поліролей, воску, герметиків і засобів для чищення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ручне полірування для ергономічної підготовки до фарбування
  • М'яка поліроль ідеальної ергономічної форми з міцного і водночас дрібнопористого поролону для ручної обробки будь-яких поліролей.
Характеристики arrow_down
Діаметр 130 мм
Ступінь твердості М'який
Колір Помаранчевий
Застосування arrow_down
Область застосування Багатофункціональний, для рівномірного нанесення поліролей, воску, герметиків і засобів для чищення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
42000 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення