Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск полірувальний POLPUK, чорний
Фото - 1 - Диск полірувальний POLPUK, чорний
Фото - 1 - Диск полірувальний POLPUK, чорний

Диск полірувальний POLPUK, чорний (0585128130)

Диск полірувальний POLPUK, чорний, дуже м’який, D130x50 mm -арт. 0585128130
Номер товару 0585128130
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальна в застосуванні, підходить для рівномірного нанесення лаків, восків, герметиків і чистячих засобів. Полірувальна губка ідеальної ергономічної форми з міцного дрібнопористого піноматеріалу, для ручної обробки будь-якими полірувальними пастами.
Діаметр 130 мм
Ступінь твердості Надзвичайно м'який
Колір Чорний
Область застосування Універсальне використання для рівномірного нанесення поліролей, воску, ущільнювачів і засобів для чищення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальна в застосуванні, підходить для рівномірного нанесення лаків, восків, герметиків і чистячих засобів. Полірувальна губка ідеальної ергономічної форми з міцного дрібнопористого піноматеріалу, для ручної обробки будь-якими полірувальними пастами.
Характеристики arrow_down
Діаметр 130 мм
Ступінь твердості Надзвичайно м'який
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальне використання для рівномірного нанесення поліролей, воску, ущільнювачів і засобів для чищення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4452 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
720 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити