Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма (07032340)

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 POWER, пряма -арт. 07032340
Номер товару 07032340
В наявності
Ціна:
9620.45 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна, зручна шліфувальна машина прямої форми з регулюванням частоти обертів, що не вимагає додаткових інструментів, рукоятка з гумовим покриттям для захисту від вібрацій і замерзання рук. Зігріває руки Прогумована рукоятка Низька стомлюваність і низькі вібрації Легкий, компактний дизайн З'єднувальний шланг не перекручується Поворотний штуцер для стисненого повітря Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Ніпель не входить в комплект поставки.
Вага обладнання 0,7 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об/хв
Корисна потужність 373 Вт
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання Прямий
Область застосування Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна, зручна шліфувальна машина прямої форми з регулюванням частоти обертів, що не вимагає додаткових інструментів, рукоятка з гумовим покриттям для захисту від вібрацій і замерзання рук. Зігріває руки Прогумована рукоятка Низька стомлюваність і низькі вібрації Легкий, компактний дизайн З'єднувальний шланг не перекручується Поворотний штуцер для стисненого повітря Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 0,7 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об/хв
Корисна потужність 373 Вт
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
774.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 2000 шт
Купити
3638.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.34 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -63.3 %
112.03 грн/шт
41.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1671.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити