Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична ексцентрикова орбітальна шліфувальна машина DTS152C
Фото - 1 - Пневматична ексцентрикова орбітальна шліфувальна машина DTS152C
Фото - 1 - Пневматична ексцентрикова орбітальна шліфувальна машина DTS152C

Пневматична ексцентрикова орбітальна шліфувальна машина DTS152C (07037521)

Пневм.шліфмашінка ексц. з тарельч. диском DTS 152C пневмошліфмашіни-DTS152C
Номер товару 07037521
В наявності
Ціна:
13080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Орбіта 5 мм (для попередньої обробки) Ексцентриковий фітінг 5 мм (для надання шорсткості)
    Надійний і міцний Потужний двигун і підшипник з захистом від пилу Мінімальні вібрації для оптимальних результатів шліфування і комфортної роботи Особлива конструкція приводу: 3 точки балансу Оптимальне налаштування шліфувальної пластини і зміна круга без відключення подачі стисненого повітря Регулювання швидкості обертання Для зовнішнього пиловидалення Мінімальне накопичення пилу завдяки оптимальній функції пиловидалення за допомогою пилососів або стаціонарних витяжних систем Ергономічний дизайн і зручність використання Надзвичайно компактна конструкція корпусу Примітка Правило: Шліфувальний круг = 2 x цикли шліфування. Умови використання можуть відрізнятися від стандартних. Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Вага обладнання 0,71 кг
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 12000 об/хв
Діаметр тарілчастого шліфувального круга 150 мм
Корисна потужність 186 Вт
Робочий тиск 6,3 бар
Область застосування Для сухого шліфування дерев'яних, металевих поверхонь, кузовів, видалення шарів фарби, іржі і т. Д. Завдяки орбіті 5 мм особливо добре підходить для чорнової обробки
Антон 15.09.2023

это идеальное решение для моих шлифовальных работ благодаря, очень удобная в использовании

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Орбіта 5 мм (для попередньої обробки) Ексцентриковий фітінг 5 мм (для надання шорсткості)
    Надійний і міцний Потужний двигун і підшипник з захистом від пилу Мінімальні вібрації для оптимальних результатів шліфування і комфортної роботи Особлива конструкція приводу: 3 точки балансу Оптимальне налаштування шліфувальної пластини і зміна круга без відключення подачі стисненого повітря Регулювання швидкості обертання Для зовнішнього пиловидалення Мінімальне накопичення пилу завдяки оптимальній функції пиловидалення за допомогою пилососів або стаціонарних витяжних систем Ергономічний дизайн і зручність використання Надзвичайно компактна конструкція корпусу Примітка Правило: Шліфувальний круг = 2 x цикли шліфування. Умови використання можуть відрізнятися від стандартних. Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 0,71 кг
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 12000 об/хв
Діаметр тарілчастого шліфувального круга 150 мм
Корисна потужність 186 Вт
Робочий тиск 6,3 бар
Застосування arrow_down
Область застосування Для сухого шліфування дерев'яних, металевих поверхонь, кузовів, видалення шарів фарби, іржі і т. Д. Завдяки орбіті 5 мм особливо добре підходить для чорнової обробки
Відгуків (1) arrow_down
Антон 15.09.2023

это идеальное решение для моих шлифовальных работ благодаря, очень удобная в использовании

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
295.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
657.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити