Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 1 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 2 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 3 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 4 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 1 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 2 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 3 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м
Фото - 4 - Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м

Плівка захисна, самоклеюча, SK 80, 100м (0818800050)

Плівка захисна, самоклеюча, рулон, SK 80 Д-100 м, Ш-500мм
Номер товару 0818800050
Немає в наявності
Ціна:
4380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для захисту чутливих поверхонь від подряпин і інших пошкоджень.
Чистий, швидкий і простий спосіб захисту поверхонь.
  • Самоклейка.
  • Відсутність подряпин і пошкоджень на захищених плівкою поверхнях.
  • Легке видалення плівки, не залишаючи слідів клею на поверхні.
  • Можливість вторинної переробки (екологічно безпечна утилізація).
Надійний захист
Висока стійкість до хімічних впливів, механічних пошкоджень та вологи.
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
Максимальний час роботи на об'єкті: 6 тижнів. Максимальний термін зберігання: 12 місяців.

Примітка
Плівки не призначені для постійного захисту поверхонь після закінчення зазначеного терміну. Використовуються в приміщенні і на відкритому повітрі і повинні бути видалені після зазначеного періоду використання. Увага:
  • Ніколи не знімайте плівку ривками (кут відриву менше 90 °).
  • Не може використовуватися на міді та латуні.
  • Не підходить для лазерного різання.


Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах і досвіді; Перед кожним застосуванням проводите власні тести. Ми не несемо відповідальності за неправильне використання і подальший збиток.
Довжина 100 м
Мін. термостійкість -40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Ширина 500 мм
Макс. термостійкість 60 °C
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Область застосування
Гладкі або злегка структуровані металеві поверхні, ПВХ-профілі (наприклад, віконні рами), пофарбовані поверхні (затверділі), металеві поверхні з порошковим покриттям, глянсовий / матовий / шліфований / анодований алюміній, кришки крил (автомобілі).
Захист продукції при транспортуванні або для захисту в процесі збирання, а також в багатьох інших випадках.

Інструкції
Поверхні, що підлягають нанесеню плівки, повинні бути очищені від масел, пилу, жиру і розчинників.
Температура обробки: >5 ° C.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для захисту чутливих поверхонь від подряпин і інших пошкоджень.
Чистий, швидкий і простий спосіб захисту поверхонь.
  • Самоклейка.
  • Відсутність подряпин і пошкоджень на захищених плівкою поверхнях.
  • Легке видалення плівки, не залишаючи слідів клею на поверхні.
  • Можливість вторинної переробки (екологічно безпечна утилізація).
Надійний захист
Висока стійкість до хімічних впливів, механічних пошкоджень та вологи.
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
Максимальний час роботи на об'єкті: 6 тижнів. Максимальний термін зберігання: 12 місяців.

Примітка
Плівки не призначені для постійного захисту поверхонь після закінчення зазначеного терміну. Використовуються в приміщенні і на відкритому повітрі і повинні бути видалені після зазначеного періоду використання. Увага:
  • Ніколи не знімайте плівку ривками (кут відриву менше 90 °).
  • Не може використовуватися на міді та латуні.
  • Не підходить для лазерного різання.


Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах і досвіді; Перед кожним застосуванням проводите власні тести. Ми не несемо відповідальності за неправильне використання і подальший збиток.
Характеристики arrow_down
Довжина 100 м
Мін. термостійкість -40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Ширина 500 мм
Макс. термостійкість 60 °C
Колір Білий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Застосування arrow_down
Область застосування
Гладкі або злегка структуровані металеві поверхні, ПВХ-профілі (наприклад, віконні рами), пофарбовані поверхні (затверділі), металеві поверхні з порошковим покриттям, глянсовий / матовий / шліфований / анодований алюміній, кришки крил (автомобілі).
Захист продукції при транспортуванні або для захисту в процесі збирання, а також в багатьох інших випадках.

Інструкції
Поверхні, що підлягають нанесеню плівки, повинні бути очищені від масел, пилу, жиру і розчинників.
Температура обробки: >5 ° C.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
669 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності