Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 1 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 2 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 3 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 4 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 1 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 2 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 3 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Фото - 4 - Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml

Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml (08931055)

Мастило-спрей з графітом для зубчастих передач, 400 ml
Номер товару 08931055
В наявності
Ціна:
669 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Мастило-спрей для зубчастих передач

Спеціальне мастило-спрей з графітом для шестерень, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень.

Стійкість до високого тиску

  • Надійний захист від зношування навіть за високих питомих навантажень
  • Знижує рівень шуму та вібрації
  • Висока стійкість до відцентрового розбризкування забезпечує ефективне змащування навіть швидкообертових вузлів
  • Тверді мастильні компоненти покращують аварійні змащувальні властивості та запобігають інтенсивному зношуванню в критичних режимах роботи під час руйнування мастильної плівки
  • Містить антикорозійні присадки, які витісняють вологу та захищають від корозії
  • Сумісне з ущільнювачами типу O-ring
  • Стійке до впливу водяних бризок, солоної води, а також слабких кислот і лугів
  • Не містить силікону, смол, кислот і бітуму
Густина 0,74 г/см³
Точка краплепадіння, мін. 140 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 251,6 г
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 400 мл
Тип упаковки Банка
Запах/аромат Бензиноподібний
Точка краплепадіння, умови відповідно до DIN ISO 2176
Базове мастило Мінеральна олія
Хімічна основа Мінеральне масло з полібутеном
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить бітум Так
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Колір Чорний

Застосування

Спеціальне мастило з графітом, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень. Особливо підходить для вузлів, що працюють під впливом вологи та атмосферних чинників.

Призначене для змащування закритих і відкритих зубчастих вінців лебідок і дробильних установок, зубчастих передач і поворотних механізмів кранів та екскаваторів, зубчастих рейок, ланцюгів, шестерень, редукторів та інших механізмів.

Підходить для використання в приміщеннях і на відкритому повітрі.

Інструкція із застосування

Перед нанесенням очистьте та знежирте оброблювану поверхню. Ретельно струсіть балон. Рівномірно розпилюйте мастило на відстані приблизно 20 см.

Під час обробки зубчастих передач, що обертаються, спрямовуйте безперервний струмінь в одну точку контакту. Після використання переверніть балон на 180° та розпилюйте приблизно 5 секунд для очищення розпилювальної головки.

Сильно забруднені точки змащування перед нанесенням необхідно ретельно очистити та знежирити очисником для монтажних робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Мастило-спрей для зубчастих передач

Спеціальне мастило-спрей з графітом для шестерень, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень.

Стійкість до високого тиску

  • Надійний захист від зношування навіть за високих питомих навантажень
  • Знижує рівень шуму та вібрації
  • Висока стійкість до відцентрового розбризкування забезпечує ефективне змащування навіть швидкообертових вузлів
  • Тверді мастильні компоненти покращують аварійні змащувальні властивості та запобігають інтенсивному зношуванню в критичних режимах роботи під час руйнування мастильної плівки
  • Містить антикорозійні присадки, які витісняють вологу та захищають від корозії
  • Сумісне з ущільнювачами типу O-ring
  • Стійке до впливу водяних бризок, солоної води, а також слабких кислот і лугів
  • Не містить силікону, смол, кислот і бітуму
Характеристики arrow_down
Густина 0,74 г/см³
Точка краплепадіння, мін. 140 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 251,6 г
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 400 мл
Тип упаковки Банка
Запах/аромат Бензиноподібний
Точка краплепадіння, умови відповідно до DIN ISO 2176
Базове мастило Мінеральна олія
Хімічна основа Мінеральне масло з полібутеном
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить бітум Так
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down

Застосування

Спеціальне мастило з графітом, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень. Особливо підходить для вузлів, що працюють під впливом вологи та атмосферних чинників.

Призначене для змащування закритих і відкритих зубчастих вінців лебідок і дробильних установок, зубчастих передач і поворотних механізмів кранів та екскаваторів, зубчастих рейок, ланцюгів, шестерень, редукторів та інших механізмів.

Підходить для використання в приміщеннях і на відкритому повітрі.

Інструкція із застосування

Перед нанесенням очистьте та знежирте оброблювану поверхню. Ретельно струсіть балон. Рівномірно розпилюйте мастило на відстані приблизно 20 см.

Під час обробки зубчастих передач, що обертаються, спрямовуйте безперервний струмінь в одну точку контакту. Після використання переверніть балон на 180° та розпилюйте приблизно 5 секунд для очищення розпилювальної головки.

Сильно забруднені точки змащування перед нанесенням необхідно ретельно очистити та знежирити очисником для монтажних робіт.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт