Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 1 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 2 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 3 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 4 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 1 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 2 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 3 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м
Фото - 4 - Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м (0818800050)

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80 Д-100 м, Ш-500мм
Номер товара 0818800050
Нет в наличии
Цена:
4380 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для защиты чувствительных поверхностей от царапин и других повреждений.
Чистый, быстрый и простой способ защиты поверхностей.
  • Самоклеющаяся
  • Отсутствие царапин и повреждений на защищенных пленкой поверхностях.
  • Легкое удаление пленки, не оставляя следов клея.
  • Возможность вторичной переработки (экологически безопасная утилизация).
Надежная защита
Высокая устойчивость к химическим воздействиям, механическим повреждениям и влаге.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Максимальное время работы на объекте: 6 недель.
Максимальный срок хранения: 12 месяцев.

Примечание
Пленки не предназначены для постоянной защиты поверхностей по истечении указанного срока. Используются в помещении и на открытом воздухе и должны быть удалены после указанного периода использования.

Внимание:
  • Никогда не снимайте пленку рывками (угол отрыва менее 90 °).
  • Не может использоваться на меди и латуни.
  • Не подходит для лазерной резки.


Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением проводите собственные тесты. Мы не несем ответственности за неправильное использование и последующий ущерб.
Длина 100 м
Мин. термостойкость -40 °C
Мин. температура монтажа 5 °C
Ширина 500 мм
Макс. термостойкость 60 °C
Цвет Белый
Материал ПЭ - полиэтилен
Область применения
Гладкие или слегка структурированные металлические поверхности, ПВХ-профили (например, оконные рамы), окрашенные поверхности (отвержденные), металлические поверхности с порошковым покрытием, глянцевый / матовый / шлифованный / анодированный алюминий, крышки крыльев (автомобили), защита продукции при транспортировке или сборке и многое другое

Инструкции
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от масел, пыли, жира и растворителей.
Температура обработки: > 5 ° C.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для защиты чувствительных поверхностей от царапин и других повреждений.
Чистый, быстрый и простой способ защиты поверхностей.
  • Самоклеющаяся
  • Отсутствие царапин и повреждений на защищенных пленкой поверхностях.
  • Легкое удаление пленки, не оставляя следов клея.
  • Возможность вторичной переработки (экологически безопасная утилизация).
Надежная защита
Высокая устойчивость к химическим воздействиям, механическим повреждениям и влаге.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Максимальное время работы на объекте: 6 недель.
Максимальный срок хранения: 12 месяцев.

Примечание
Пленки не предназначены для постоянной защиты поверхностей по истечении указанного срока. Используются в помещении и на открытом воздухе и должны быть удалены после указанного периода использования.

Внимание:
  • Никогда не снимайте пленку рывками (угол отрыва менее 90 °).
  • Не может использоваться на меди и латуни.
  • Не подходит для лазерной резки.


Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением проводите собственные тесты. Мы не несем ответственности за неправильное использование и последующий ущерб.
Характеристики arrow_down
Длина 100 м
Мин. термостойкость -40 °C
Мин. температура монтажа 5 °C
Ширина 500 мм
Макс. термостойкость 60 °C
Цвет Белый
Материал ПЭ - полиэтилен
Применение arrow_down
Область применения
Гладкие или слегка структурированные металлические поверхности, ПВХ-профили (например, оконные рамы), окрашенные поверхности (отвержденные), металлические поверхности с порошковым покрытием, глянцевый / матовый / шлифованный / анодированный алюминий, крышки крыльев (автомобили), защита продукции при транспортировке или сборке и многое другое

Инструкции
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от масел, пыли, жира и растворителей.
Температура обработки: > 5 ° C.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте