Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 1 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 2 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 3 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 1 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 2 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 3 - Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth

Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth (0891400610)

Ручний картушевий пістолет Pressfix 600/300мл Wurth ПІСТОЛЕТ-Д / герметик-600мл
Номер товару 0891400610
В наявності
Ціна:
5985.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний кишеньковий пістолет. Можна переобладнати для використання з картриджами різних розмірів.
  • Передаточне відношення 14: 1.
  • Миттєва передача зусилля на поршень.
  • Легко очистити.
  • Відкрутивши синій адаптер можна використовувати для картриджів від 290 до 310 мл.
Виконання Для пакетів 600 мл

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний кишеньковий пістолет. Можна переобладнати для використання з картриджами різних розмірів.
  • Передаточне відношення 14: 1.
  • Миттєва передача зусилля на поршень.
  • Легко очистити.
  • Відкрутивши синій адаптер можна використовувати для картриджів від 290 до 310 мл.
Характеристики arrow_down
Виконання Для пакетів 600 мл
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити