Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 1 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 2 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 3 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 1 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 2 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth
Фото - 3 - Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth

Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth (0891400610)

Ручной картушевый пистолет Pressfix 600/300мл Wurth ПИСТОЛЕТ-Д/ГЕРМЕТИКОВ-600МЛ
Номер товара 0891400610
В наличии
Цена:
5985.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный карманный пистолет. Можно переоборудовать для использования с картриджами различных размеров.
  • Передаточное отношение 14:1.
  • Мгновенная передача усилия на поршень.
  • Легко очистить
  • Просто открутив синий адаптер, подходит также для картриджей от 290 до 310 мл.
Исполнение Для пакетов 600 мл

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный карманный пистолет. Можно переоборудовать для использования с картриджами различных размеров.
  • Передаточное отношение 14:1.
  • Мгновенная передача усилия на поршень.
  • Легко очистить
  • Просто открутив синий адаптер, подходит также для картриджей от 290 до 310 мл.
Характеристики arrow_down
Исполнение Для пакетов 600 мл
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8243.64 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1080 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купить