Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 2 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 3 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 4 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 1 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 2 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 3 - Очисник шин, 500 ml
Фото - 4 - Очисник шин, 500 ml
Video thumbnail for Очисник шин, 500 ml

Очисник шин, 500 ml (0890121)

Піна для догляду за шинами, спрей, 500 мл
Номер товару 0890121
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний засіб для догляду за бічними поверхнями шин Очищає, дбає, захищає
  • Просте нанесення в один рух, що економить час
  • Не потребує повторного протирання
  • Ідеально підходить для підготовки шин до зберігання
  • Відштовхує пил і бруд
  • Не прилипає до лакофарбового покриття, пластику, гуми та металів
  • Шовковисто-матовий блиск
  • Шини виглядають, як нові
  • Візуально покращує зовнішній вигляд, що робить його надзвичайно зручним для демонстраційних автомобілів
  • Оптимальний захист від ультрафіолету та озону
  • Не відбілює шини
  • Запобігає ламкості та тріщинам, спричинених часом
  • Очищувальна піна
  • Економно витрачається
  • Утворює стійку піну на шині, яка стікає після осідання
  • Не містить AOX та розчинників Застереження Не розпилювати на протектори шин, гальмівні диски та барабани. Містить силікон. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевірте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
    Густина / умови 0,919 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
    Вміст 500 мл
    Вага виробу (1 шт.) 582 г
    pH-значення / умови 9 / за 20 °C
    Колір Білий
    Хімічна основа Лужні поверхнево-активні речовини, силіконова олія
    Не містить силікону Ні
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Запах/аромат Характерний
    Область застосування Високоякісне засіб для догляду за бічними поверхнями шин. Інструкції Нанесіть піну рівномірним шаром на бічні поверхні шини і залиште до висихання. Не вимагає повторного протирання. Підходить для використання на сирих шинах. Якщо забруднення сильне, проведіть попереднє очищення.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Технічні паспорти Паспорт безпеки
    Очисник шин, 500 ml - відео
    Опис arrow_down
    Високоякісний засіб для догляду за бічними поверхнями шин Очищає, дбає, захищає
  • Просте нанесення в один рух, що економить час
  • Не потребує повторного протирання
  • Ідеально підходить для підготовки шин до зберігання
  • Відштовхує пил і бруд
  • Не прилипає до лакофарбового покриття, пластику, гуми та металів
  • Шовковисто-матовий блиск
  • Шини виглядають, як нові
  • Візуально покращує зовнішній вигляд, що робить його надзвичайно зручним для демонстраційних автомобілів
  • Оптимальний захист від ультрафіолету та озону
  • Не відбілює шини
  • Запобігає ламкості та тріщинам, спричинених часом
  • Очищувальна піна
  • Економно витрачається
  • Утворює стійку піну на шині, яка стікає після осідання
  • Не містить AOX та розчинників Застереження Не розпилювати на протектори шин, гальмівні диски та барабани. Містить силікон. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевірте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
    Відео arrow_down
    Характеристики arrow_down
    Густина / умови 0,919 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
    Вміст 500 мл
    Вага виробу (1 шт.) 582 г
    pH-значення / умови 9 / за 20 °C
    Колір Білий
    Хімічна основа Лужні поверхнево-активні речовини, силіконова олія
    Не містить силікону Ні
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Запах/аромат Характерний
    Застосування arrow_down
    Область застосування Високоякісне засіб для догляду за бічними поверхнями шин. Інструкції Нанесіть піну рівномірним шаром на бічні поверхні шини і залиште до висихання. Не вимагає повторного протирання. Підходить для використання на сирих шинах. Якщо забруднення сильне, проведіть попереднє очищення.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Технічні паспорти Паспорт безпеки 0890121.pdf
    Останні переглянуті
    184.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити