Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 4 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 5 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 6 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 7 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 8 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 9 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 10 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 4 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 5 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 6 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 7 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 8 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 9 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 10 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски

Тримач скла вакуумний, 2 присоски (071458049)

Тримач скла вакуумний, 2 присоски, D150 mm, 45 kg, комплект 2 шт. -арт. 071458 049
Номер товару 071458049
В наявності
Ціна:
9900 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний інструмент, розроблений для безпечного транспортування та монтажу матеріалів з газонепроникною поверхнею
Завдяки рухомим головкам із подовженими отворами, цей тримач є ідеальним рішенням для роботи з панорамним та сильно вигнутим склом в автомобільній галузі

Технічні переваги та конструктивні особливості:
  • Висока вантажопідйомність: Забезпечує надійне утримання вагою до 45 кг. Діаметр присосок 150 мм гарантує стабільну фіксацію
  • Адаптивність до складних поверхонь: Шарнірна конструкція важелів дозволяє присоскам змінювати кут нахилу, що критично важливо для монтажу лобового скла сучасних авто з високим коефіцієнтом аеродинамічного опору
  • Преміальна гума: Використовуються високоякісні диски без вмісту шкідливих ПАВ (PAH-free). Матеріал зберігає геометричну форму, але залишається достатньо еластичним для створення герметичного вакууму
  • Ергономіка та зручність:
    • Збільшена зона захвату для комфортного перенесення великих деталей
    • Широкі ергономічні важелі для оптимальної передачі зусилля при фіксації
    • Спеціальний язичок на гумовому диску для швидкого та легкого зняття вакууму після завершення робіт
  • Універсальність: Отвори в рукоятках дозволяють використовувати стяжні паски для додаткової фіксації скла при тривалих маніпуляціях

Артикул ремонтного комплекту - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm {арт. 071458 050}
Діаметр 150 мм
Вантажопідйомність 45 кг
Область застосування
Для всіх матеріалів і предметів з повітронепроникними поверхнями
Для транспортування та встановлення вигнутого вітрового скла

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний інструмент, розроблений для безпечного транспортування та монтажу матеріалів з газонепроникною поверхнею
Завдяки рухомим головкам із подовженими отворами, цей тримач є ідеальним рішенням для роботи з панорамним та сильно вигнутим склом в автомобільній галузі

Технічні переваги та конструктивні особливості:
  • Висока вантажопідйомність: Забезпечує надійне утримання вагою до 45 кг. Діаметр присосок 150 мм гарантує стабільну фіксацію
  • Адаптивність до складних поверхонь: Шарнірна конструкція важелів дозволяє присоскам змінювати кут нахилу, що критично важливо для монтажу лобового скла сучасних авто з високим коефіцієнтом аеродинамічного опору
  • Преміальна гума: Використовуються високоякісні диски без вмісту шкідливих ПАВ (PAH-free). Матеріал зберігає геометричну форму, але залишається достатньо еластичним для створення герметичного вакууму
  • Ергономіка та зручність:
    • Збільшена зона захвату для комфортного перенесення великих деталей
    • Широкі ергономічні важелі для оптимальної передачі зусилля при фіксації
    • Спеціальний язичок на гумовому диску для швидкого та легкого зняття вакууму після завершення робіт
  • Універсальність: Отвори в рукоятках дозволяють використовувати стяжні паски для додаткової фіксації скла при тривалих маніпуляціях

Артикул ремонтного комплекту - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm {арт. 071458 050}
Характеристики arrow_down
Діаметр 150 мм
Вантажопідйомність 45 кг
Застосування arrow_down
Область застосування
Для всіх матеріалів і предметів з повітронепроникними поверхнями
Для транспортування та встановлення вигнутого вітрового скла
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити