Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пензель кутовий для шиномонтажної пасти
Фото - 1 - Пензель кутовий для шиномонтажної пасти
Фото - 1 - Пензель кутовий для шиномонтажної пасти

Пензель кутовий для шиномонтажної пасти (06930800)

Пензель кутовий для шиномонтажної пасти, L280 мм -арт. 06930800
Номер товару 06930800
В наявності
Ціна:
780 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина 28 см
Виконання Зміщений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 28 см
Виконання Зміщений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
1350 грн/шт
1080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5745.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
619.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -89.4 %
12.48 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
44.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити