Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Основа для кріплення пластикового хомута
Фото - 1 - Основа для кріплення пластикового хомута
Фото - 2 - Основа для кріплення пластикового хомута
Фото - 1 - Основа для кріплення пластикового хомута
Фото - 2 - Основа для кріплення пластикового хомута

Основа для кріплення пластикового хомута (0502636)

Основа для кріплення пластикового хомута, з клеєм, B3,6 mm, 19x19 mm -арт. 0502636
Номер товару 0502636
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
15.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення кабельних стяжок до будь-яких поверхонь, що не містять пилу та жиру, наприклад, металу, фарби, пластику, дерева, штукатурки, паперу тощо
Температура монтажу, мін. 15 °C
Довжина x Ширина 19 x 19 мм
Довжина 19 мм
Ширина 19 мм
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Діаметр отвору 4,1 мм
Підходить для хомутів для кабелю 4,8 мм
Висота 6 мм
Матеріал АБС-пластик
Колір Натуральний
Клейка основа Натуральний каучук
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 HB
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Термостійкість, мін./макс. -35 - 85 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення кабельних стяжок до будь-яких поверхонь, що не містять пилу та жиру, наприклад, металу, фарби, пластику, дерева, штукатурки, паперу тощо
Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін. 15 °C
Довжина x Ширина 19 x 19 мм
Довжина 19 мм
Ширина 19 мм
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Діаметр отвору 4,1 мм
Підходить для хомутів для кабелю 4,8 мм
Висота 6 мм
Матеріал АБС-пластик
Колір Натуральний
Клейка основа Натуральний каучук
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 HB
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Термостійкість, мін./макс. -35 - 85 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
65.05 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
792 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1752 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити