Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри VISITOR, прозорі
Фото - 1 - Окуляри VISITOR, прозорі

Окуляри VISITOR, прозорі (0899102031)

Окуляри VISITOR, прозорі, RED STRIPE -арт. 0899102031
Номер товару 0899102031
В наявності
Ціна:
60 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні окуляри VISITOR відкритого типу призначені для базового захисту органів зору під час короткочасного перебування у виробничих, складських та промислових зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Конструкція окулярів розрахована на носіння поверх коригувальних окулярів, що робить модель зручною для відвідувачів, підрядників та стороннього персоналу

Відкрита форма забезпечує вентиляцію та комфорт при нетривалому використанні

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Стандарт ДСТУ EN 166
Маркування захисних лінз 2-1,2 W 1 F CE
Вага виробу (1 шт.) 38,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисні окуляри VISITOR відкритого типу призначені для базового захисту органів зору під час короткочасного перебування у виробничих, складських та промислових зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Конструкція окулярів розрахована на носіння поверх коригувальних окулярів, що робить модель зручною для відвідувачів, підрядників та стороннього персоналу

Відкрита форма забезпечує вентиляцію та комфорт при нетривалому використанні

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166
Характеристики arrow_down
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Стандарт ДСТУ EN 166
Маркування захисних лінз 2-1,2 W 1 F CE
Вага виробу (1 шт.) 38,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити