Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очки VISITOR, прозрачные
Фото - 1 - Очки VISITOR, прозрачные

Очки VISITOR, прозрачные (0899102031)

Очки VISITOR, прозрачные, RED STRIPE -арт. 0899102031
Номер товара 0899102031
В наличии
Цена:
60 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные очки VISITOR открытого типа предназначены для базовой защиты органов зрения при кратковременном пребывании в производственных, складских и промышленных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением

Конструкция очков рассчитана на ношение поверх корректирующих очков, что делает модель удобной для посетителей, подрядчиков и постороннего персонала.

Открытая форма обеспечивает вентиляцию и комфорт при непродолжительном использовании.

Соответствуют требованиям ДСТУ EN 166
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Регулируемый диапазон ДСТУ EN 166
Маркировка линзы 2-1,2 W 1 F CE
Вес изделия (1 шт.) 38,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитные очки VISITOR открытого типа предназначены для базовой защиты органов зрения при кратковременном пребывании в производственных, складских и промышленных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением

Конструкция очков рассчитана на ношение поверх корректирующих очков, что делает модель удобной для посетителей, подрядчиков и постороннего персонала.

Открытая форма обеспечивает вентиляцию и комфорт при непродолжительном использовании.

Соответствуют требованиям ДСТУ EN 166
Характеристики arrow_down
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Регулируемый диапазон ДСТУ EN 166
Маркировка линзы 2-1,2 W 1 F CE
Вес изделия (1 шт.) 38,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
311.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить