Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Внутрішній мікрометр
Фото - 1 - Внутрішній мікрометр

Внутрішній мікрометр (071576111)

Внутрішній мікрометр, 25-50 мм -арт. 071576111
Номер товару 071576111
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
12909.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Значення масштабу 0,01 мм
Точність вимірювання довжини, абсолютна 0,03 мм
Крок вимірювального штока 0,5 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 25-50 мм
Довжина губок 40 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 5 до 40 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Значення масштабу 0,01 мм
Точність вимірювання довжини, абсолютна 0,03 мм
Крок вимірювального штока 0,5 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 25-50 мм
Довжина губок 40 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 5 до 40 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
492 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
275.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення