Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці по металу PELICAN, праві
Фото - 1 - Ножиці по металу PELICAN, праві

Ножиці по металу PELICAN, праві (07140313)

Ножиці по металу PELICAN, праві -арт. 071403 13
Номер товару 07140313
В наявності
Ціна:
1819.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал, що обробляється:

  • По сталі;

Матеріал губок:

  • Сталь;

Призначення:

  • для правого різання;

Тип товару:

  • Ножеві;

Товщина різання:

  • Листова сталь до 1 мм;

Конструкція:

  • Вигнута.
Довжина (L) 300 мм
Виконання Праворіж.
Область застосування Для довгої прямої і наскрізний різання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал, що обробляється:

  • По сталі;

Матеріал губок:

  • Сталь;

Призначення:

  • для правого різання;

Тип товару:

  • Ножеві;

Товщина різання:

  • Листова сталь до 1 мм;

Конструкція:

  • Вигнута.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 300 мм
Виконання Праворіж.
Застосування arrow_down
Область застосування Для довгої прямої і наскрізний різання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
20040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
147.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -28.6 %
0.84 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1132.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити