Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорізи посилені, VDE, L160 mm
Фото - 1 - Бокорізи посилені, VDE, L160 mm
Фото - 1 - Бокорізи посилені, VDE, L160 mm

Бокорізи посилені, VDE, L160 mm (071401585)

Бокорізи посилені, електроізольовані, VDE, L160 mm, ZEBRA -арт. 071401 585
Номер товару 071401585
В наявності
Ціна:
3180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ножиці для різання кабелю VDE з одним лезом для різання мідного та алюмінієвого кабелю. Для роботи на струмопровідних деталях до 1000 вольт (змінного струму) та до 1500 вольт (постійного струму) з дотриманням усіх встановлених заходів безпеки.
  • Тривалий термін служби та точність ріжучих поверхонь
  • Гарантовано високоякісною інструментальною сталлю
  • Легке різання без деформації одножильного або багатожильного кабелю
  • Спеціальна геометрія леза
  • Оптимальна передача зусилля
  • Двоступеневе різання завдяки подвійному лезу
  • Безпечна робота
  • Ергономічна та неслизька двокомпонентна комфортна ручка з широким буртиком VDE
  • Загартовані прецизійні леза
Поверхня шліфована і хромована. Болтовий і регульований шарнір.
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 15 мм
Довжина (L) 160 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 50 мм²
Довжина в дюймах (L) 6 дюймів
Стандарт EN 60900

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ножиці для різання кабелю VDE з одним лезом для різання мідного та алюмінієвого кабелю. Для роботи на струмопровідних деталях до 1000 вольт (змінного струму) та до 1500 вольт (постійного струму) з дотриманням усіх встановлених заходів безпеки.
  • Тривалий термін служби та точність ріжучих поверхонь
  • Гарантовано високоякісною інструментальною сталлю
  • Легке різання без деформації одножильного або багатожильного кабелю
  • Спеціальна геометрія леза
  • Оптимальна передача зусилля
  • Двоступеневе різання завдяки подвійному лезу
  • Безпечна робота
  • Ергономічна та неслизька двокомпонентна комфортна ручка з широким буртиком VDE
  • Загартовані прецизійні леза
Поверхня шліфована і хромована. Болтовий і регульований шарнір.
Характеристики arrow_down
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 15 мм
Довжина (L) 160 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 50 мм²
Довжина в дюймах (L) 6 дюймів
Стандарт EN 60900
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -71.4 %
23.22 грн/шт
6.65 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
153.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
308.47 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити