Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорезы усиленные, электроизолированные, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²
Фото - 1 - Бокорезы усиленные, электроизолированные, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²
Фото - 1 - Бокорезы усиленные, электроизолированные, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²

Бокорезы усиленные, электроизолированные, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм² (071401585)

Ножницы для резки кабеля VDE с одним лезвием КУСАЧКИ L160MM ZEBRA ZEBRA
Номер товара 071401585
В наличии
Цена:
3180 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ножницы для резки кабеля VDE с одним лезвием для резки медного и алюминиевого кабеля. Для работы на токопроводящих деталях до 1000 вольт (переменного тока) и до 1500 вольт (постоянного тока) с соблюдением всех установленных мер безопасности.
  • Длительный срок службы и точность режущих поверхностей
  • Гарантирована высококачественной инструментальной сталью
  • Легкая резка без деформации одножильного или многожильного кабеля
  • Специальная геометрия лезвия< /li>
  • Оптимальная передача усилия
  • Двухступенчатая резка благодаря двойному лезвию
  • Безопасная работа
  • Эргономичная и нескользкая двухкомпонентная комфортная ручка с широким буртиком VDE
  • >
  • Закаленные прецизионные лезвия
Поверхность шлифованная и хромированная. Болтовой и регулируемый шарнир.
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 15 мм
Длина (L) 160 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 50 мм²
Длина в дюймах (L) 6 дюймов
Стандарт EN 60900

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Ножницы для резки кабеля VDE с одним лезвием для резки медного и алюминиевого кабеля. Для работы на токопроводящих деталях до 1000 вольт (переменного тока) и до 1500 вольт (постоянного тока) с соблюдением всех установленных мер безопасности.
  • Длительный срок службы и точность режущих поверхностей
  • Гарантирована высококачественной инструментальной сталью
  • Легкая резка без деформации одножильного или многожильного кабеля
  • Специальная геометрия лезвия< /li>
  • Оптимальная передача усилия
  • Двухступенчатая резка благодаря двойному лезвию
  • Безопасная работа
  • Эргономичная и нескользкая двухкомпонентная комфортная ручка с широким буртиком VDE
  • >
  • Закаленные прецизионные лезвия
Поверхность шлифованная и хромированная. Болтовой и регулируемый шарнир.
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 15 мм
Длина (L) 160 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 50 мм²
Длина в дюймах (L) 6 дюймов
Стандарт EN 60900
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте