Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для килимового покриття
Фото - 1 - Ніж для килимового покриття
Фото - 1 - Ніж для килимового покриття

Ніж для килимового покриття (07156601)

Ніж для килимового покриття, металева рукоятка, трапецієподібне лезо, з фіксатором леза, L160 мм -арт. 071566 01
Номер товару 07156601
В наявності
Ціна:
372 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З тонкою, проте надзвичайно міцною металевою рукояткою. Підходить для різної глибини різання Регульоване лезо з трьома фіксованими положеннями
Довжина 160 мм
Виконання Килимовий ніж

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З тонкою, проте надзвичайно міцною металевою рукояткою. Підходить для різної глибини різання Регульоване лезо з трьома фіксованими положеннями
Характеристики arrow_down
Довжина 160 мм
Виконання Килимовий ніж
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
313.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
430.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
30.3 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
107.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити