Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нівелір лазерний лінійний SG19
Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний SG19
Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний SG19

Нівелір лазерний лінійний SG19 (5709300043)

Нівелір лазерний лінійний SG19 -арт. 5709300043
Номер товару 5709300043
В наявності
Ціна:
9792 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Самовирівнювання та функція фіксації

  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
  • Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

    Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)

  • Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання

    Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці

  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

    IP54

  • Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

    Робота з приймачем

  • З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
  • Сумісний з більшістю моделей приймачів
  • Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

    Примітка
    Комплектація:

  • 1x Нівелір лазерний лінійний
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою
  • Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Клас лазера 2
    Діапазон дії без приймача 30 м
    Область автонівелірування (+/-) 4 °
    Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
    Діапазон дії із приймачем 50 м
    Ширина 60 мм
    Висота 90 мм
    Довжина 90 мм
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Ширина лінії (на відстані 10 м) ≤ 4 мм
    Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 3 мм/10 м

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

    Самовирівнювання та функція фіксації

  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
  • Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

    Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)

  • Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання

    Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці

  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

    IP54

  • Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

    Робота з приймачем

  • З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
  • Сумісний з більшістю моделей приймачів
  • Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

    Примітка
    Комплектація:

  • 1x Нівелір лазерний лінійний
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою
  • Характеристики arrow_down
    Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Клас лазера 2
    Діапазон дії без приймача 30 м
    Область автонівелірування (+/-) 4 °
    Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
    Діапазон дії із приймачем 50 м
    Ширина 60 мм
    Висота 90 мм
    Довжина 90 мм
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Ширина лінії (на відстані 10 м) ≤ 4 мм
    Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 3 мм/10 м
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    508.8 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    5400 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    144 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    6.36 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити
    Знижка -14.9 %
    39.36 грн/шт
    33.48 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    234.12 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити