Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нивелир лазерный линейный SG19
Фото - 1 - Нивелир лазерный линейный SG19
Фото - 1 - Нивелир лазерный линейный SG19

Нивелир лазерный линейный SG19 (5709300043)

Нивелир лазерный линейный SG19 -арт. 5709300043
Номер товара 5709300043
В наличии
Цена:
9792 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
1 горизонтальный и 1 вертикальный зеленый лазерный луч обеспечивают тонкие, яркие линии для выравнивания везде, где требуются точные вертикали и горизонтали. Верхний и нижний уровень обеспечивают быстрое и точное разметка, обычно используемое в жилищном строительстве, отделочных работах и в столярной промышленности
Самовыравнивание и функция фиксации
  • Обеспечивает диапазон самовыравнивания +/-4⁰ и быстрое выравнивание ≤2с
  • Режим блокировки позволяет работать с прибором без ограничений: в ручном режиме или на наклонной поверхности
    Лазерные лучи (1 горизонтальный и 1 вертикальный)
  • Обеспечивают прямые углы, выравнивают по горизонтали и вертикали, выполняют работы по выравниванию
    Литий-ионный аккумулятор и разъемы типа C на приборе и аккумуляторном блоке
  • Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
  • Аккумулятор можно заряжать в устройстве или извлечь и зарядить отдельно
  • Устройство может работать без аккумулятора, питаясь непосредственно от зарядного устройства
    IP54
  • Защищен от ограниченного проникновения пыли и водяных брызг по любому направлению
  • Позволяет использовать устройство во влажной и запыленной рабочей среде
    Работа с приемником
  • С приемником рабочий диапазон расширяется до диаметра 50 м
  • Совместим с большинством моделей приемников
  • Имеет функцию низкого энергопотребления для приложений, где не требуется полная яркость
    Примечание Комплектация: 1x Нивелир лазерный линейный 1x Универсальный кронштейн 1x Очки для работы с лазером зеленого цвета 1x мишень, 1 кабель типа C 1x инструкция по эксплуатации Прочный футляр для инструмента с 3D EVA-вкладкой
  • Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
    Класс лазера 2
    Зона действия без приемника 30 м
    Область автонивелирования (+/-) 4 °
    Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
    Зона действия с приемником 50 м
    Ширина 60 мм
    Высота 90 мм
    Длина 90 мм
    Степень защиты IP IP 54
    Тип аккумулятора/батареи Li-lon
    Ширина линии (на расстоянии 10 м) ≤ 4 мм
    Точность измерения нивелирования (+/- на длину) 3 мм/10 м

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    1 горизонтальный и 1 вертикальный зеленый лазерный луч обеспечивают тонкие, яркие линии для выравнивания везде, где требуются точные вертикали и горизонтали. Верхний и нижний уровень обеспечивают быстрое и точное разметка, обычно используемое в жилищном строительстве, отделочных работах и в столярной промышленности
    Самовыравнивание и функция фиксации
  • Обеспечивает диапазон самовыравнивания +/-4⁰ и быстрое выравнивание ≤2с
  • Режим блокировки позволяет работать с прибором без ограничений: в ручном режиме или на наклонной поверхности
    Лазерные лучи (1 горизонтальный и 1 вертикальный)
  • Обеспечивают прямые углы, выравнивают по горизонтали и вертикали, выполняют работы по выравниванию
    Литий-ионный аккумулятор и разъемы типа C на приборе и аккумуляторном блоке
  • Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
  • Аккумулятор можно заряжать в устройстве или извлечь и зарядить отдельно
  • Устройство может работать без аккумулятора, питаясь непосредственно от зарядного устройства
    IP54
  • Защищен от ограниченного проникновения пыли и водяных брызг по любому направлению
  • Позволяет использовать устройство во влажной и запыленной рабочей среде
    Работа с приемником
  • С приемником рабочий диапазон расширяется до диаметра 50 м
  • Совместим с большинством моделей приемников
  • Имеет функцию низкого энергопотребления для приложений, где не требуется полная яркость
    Примечание Комплектация: 1x Нивелир лазерный линейный 1x Универсальный кронштейн 1x Очки для работы с лазером зеленого цвета 1x мишень, 1 кабель типа C 1x инструкция по эксплуатации Прочный футляр для инструмента с 3D EVA-вкладкой
  • Характеристики arrow_down
    Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
    Класс лазера 2
    Зона действия без приемника 30 м
    Область автонивелирования (+/-) 4 °
    Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
    Зона действия с приемником 50 м
    Ширина 60 мм
    Высота 90 мм
    Длина 90 мм
    Степень защиты IP IP 54
    Тип аккумулятора/батареи Li-lon
    Ширина линии (на расстоянии 10 м) ≤ 4 мм
    Точность измерения нивелирования (+/- на длину) 3 мм/10 м
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    1037.34 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    5140.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить