Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
Video thumbnail for Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза) (071566275)

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 мм, L170 мм, 3 леза в комплекті -арт. 071566 275
Номер товару 071566275
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нековзний, ергономічний завдяки високоякісній двокомпонентній ручці
  • Автоматичне блокування леза
  • Дуже стабільна і точна напрямна леза
  • Лезо виготовлене з нержавіючої сталі
  • Зі знімною заглушкою на руків’ї
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 105 мм
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Колір Чорний, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза) - відео
Опис arrow_down
Нековзний, ергономічний завдяки високоякісній двокомпонентній ручці
  • Автоматичне блокування леза
  • Дуже стабільна і точна напрямна леза
  • Лезо виготовлене з нержавіючої сталі
  • Зі знімною заглушкою на руків’ї
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 105 мм
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Колір Чорний, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2824.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1314 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -36.9 %
64.8 грн/шт
40.86 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
591.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
9.48 грн/шт
6.64 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -30 %
36.6 грн/шт
25.62 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити