Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Товщина леза
Довжина леза
Ширина леза
Довжина
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Різак з руків’ям 2C, з повзунком

Різак з руків’ям 2C, з повзунком

Різак з руків’ям 2C, з повзунком

Різак з руків’ям 2C, з повзунком

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Різак з руків’ям 2C, з повзунком

Номер товару
Товщина леза
Довжина леза
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071566295
В наявності
0,5 мм
105 мм
- +
1 шт
312 грн
Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
071566275
Немає в наявності
0,5 мм
105 мм
Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (3 леза)
071566276
Немає в наявності
0,7 мм
140 мм
Ніж універсальний з сегментним лезом, 25 mm
071566294
Немає в наявності
0,4 мм
85 мм
- +
1 шт
260.4 грн
Ніж універсальний з сегментним лезом, 9 mm

Топ товарів, що купуються

260.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Різак з руків’ям 2C, з повзунком
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 260.4 грн
⭐ Найдорожчий товар 709.14 грн