Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 5 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 6 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 7 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 8 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 5 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 6 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 7 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm
Фото - 8 - Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm (071566295)

Ніж універсальний з сегментним лезом, 18 mm, L170 mm -арт. 071566 295
Номер товару 071566295
В наявності
Ціна:
312 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нековзний, ергономічний завдяки високоякісній двокомпонентній ручці
  • Автоматичне блокування леза
  • Дуже стабільна і точна напрямна леза
  • Лезо виготовлене з нержавіючої сталі
  • Зі знімною заглушкою на руків’ї
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 105 мм
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Колір Чорний, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Нековзний, ергономічний завдяки високоякісній двокомпонентній ручці
  • Автоматичне блокування леза
  • Дуже стабільна і точна напрямна леза
  • Лезо виготовлене з нержавіючої сталі
  • Зі знімною заглушкою на руків’ї
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 105 мм
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Колір Чорний, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -75 %
216.66 грн/шт
54.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
8.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
232.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.89 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
14.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності