Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Знижка -36.9 %
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Знижка -36.9 %
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Знижка -36.9 %
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70 (00961670)

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x70 -арт. 00961670
Номер товару 00961670
В наявності
Ціна:
64.8 грн/шт
-36.9 %
40.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
591.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
9.48 грн/шт
6.64 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -30 %
36.6 грн/шт
25.62 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності