Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 2 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 3 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 4 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 5 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 6 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 7 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 8 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 9 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 2 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 3 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 4 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 5 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 6 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 7 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 8 - Нівелір лазерний лінійний CG19
Фото - 9 - Нівелір лазерний лінійний CG19

Нівелір лазерний лінійний CG19 (5709300044)

Нівелір лазерний лінійний CG19 -арт. 5709300044
Номер товару 5709300044
В наявності
Ціна:
17136 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерні промені забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі
Зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Самовирівнювання та функція фіксації
Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні


Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)
Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, виконує роботи з вирівнювання


Літій-іонний акумулятор і роз'єми Type C на пристрої та акумуляторному блоці
Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
Акумуляторний блок можна заряджати в приладі або вийняти і зарядити окремо
Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою


IP54
Захищений від обмеженого проникнення пилу та бризок води з будь-якого напрямку
Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі


Робота з приймачем
З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
Сумісний з більшістю моделей приймачів
Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість


Примітка
Комплектація:

  • 1x Лінійний лазерний нівелір
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для огляду лазера зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель Type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Довжина 115 мм
Клас лазера 2
Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2 мм/10м
Діапазон дії без приймача 30 м
Область автонівелірування (+/-) 4 °
Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
Діапазон дії із приймачем 50 м
Висота 60 мм
Ширина 96 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Літій
Область застосування Центрування в будівництві або оздобленні; корпусні вироби, трубопроводи, монтаж електропроводки тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерні промені забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі
Зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Самовирівнювання та функція фіксації
Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні


Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)
Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, виконує роботи з вирівнювання


Літій-іонний акумулятор і роз'єми Type C на пристрої та акумуляторному блоці
Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
Акумуляторний блок можна заряджати в приладі або вийняти і зарядити окремо
Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою


IP54
Захищений від обмеженого проникнення пилу та бризок води з будь-якого напрямку
Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі


Робота з приймачем
З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
Сумісний з більшістю моделей приймачів
Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість


Примітка
Комплектація:

  • 1x Лінійний лазерний нівелір
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для огляду лазера зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель Type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Довжина 115 мм
Клас лазера 2
Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2 мм/10м
Діапазон дії без приймача 30 м
Область автонівелірування (+/-) 4 °
Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
Діапазон дії із приймачем 50 м
Висота 60 мм
Ширина 96 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Літій
Застосування arrow_down
Область застосування Центрування в будівництві або оздобленні; корпусні вироби, трубопроводи, монтаж електропроводки тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
145.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30 %
6.6 грн/шт
4.62 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
3.6 грн/шт
2.52 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
10920 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити