Ключ трубний Wurth S-подібні губки 3"
Ключ трубний Wurth S-подібні губки 3"
Ключ трубний Wurth S-подібні губки 3" (07140663)
Ключ трубний, S-подібні губки, 3IN -арт. 071406 63
Номер товару 07140663
В наявності
Ціна:
10920 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
"Шведський тип", губки S-подібної форми, з трьома точками опори і кріпленням, що самофіксується.
- Плавне регулювання
- Фіксація за допомогою стягувальних регулювальних гайок
- Оптимальна фіксація та висока міцність
- Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання
Міцний та зносостійкий
- Зуби загартовані методом електроіндукції
| Товщина губок (C) | 15,5 мм |
| Діаметр труби в дюймах, макс. | 3 дюйма |
| Діапазон затиску в дюймах | 3 дюйма |
| Ширина зажимних губок (B) | 30 мм |
| Довжина (L) | 640 мм |
| Розмір захвату | 80 мм |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Труби, гайки
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
"Шведський тип", губки S-подібної форми, з трьома точками опори і кріпленням, що самофіксується.
- Плавне регулювання
- Фіксація за допомогою стягувальних регулювальних гайок
- Оптимальна фіксація та висока міцність
- Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання
Міцний та зносостійкий
- Зуби загартовані методом електроіндукції
Характеристики
| Товщина губок (C) | 15,5 мм |
| Діаметр труби в дюймах, макс. | 3 дюйма |
| Діапазон затиску в дюймах | 3 дюйма |
| Ширина зажимних губок (B) | 30 мм |
| Довжина (L) | 640 мм |
| Розмір захвату | 80 мм |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Труби, гайки
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1.1/2"
Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2"
Ключ трубний Wurth S-подібні губки 2"
Немає відгуків про цей товар.