Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2"
Фото - 1 - Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2"
Фото - 1 - Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2"

Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2" (07140659)

Ключ трубний Wurth S-подібні губки 1/2" КЛЮЧ-ТРУБНИЙ-S-1 / 2ZO
Номер товару 07140659
Немає в наявності
Ціна:
3787.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

"Шведський тип", губки S-подібної форми, з трьома точками опори і кріпленням, що самофіксується.

  • Плавне регулювання
  • Фіксація за допомогою стягувальних регулювальних гайок
  • Оптимальна фіксація та висока міцність
  • Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання

Міцний та зносостійкий

  • Зуби загартовані методом електроіндукції
Діаметр труби в дюймах, макс. 1/2 дюйма
Діапазон затиску в дюймах 1/2 дюйма
Ширина зажимних губок (B) 15 мм
Розмір захвату 22 мм
Довжина (L) 235 мм
Товщина губок (C) 7 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Колір Червоний
Область застосування Труби, гайки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

"Шведський тип", губки S-подібної форми, з трьома точками опори і кріпленням, що самофіксується.

  • Плавне регулювання
  • Фіксація за допомогою стягувальних регулювальних гайок
  • Оптимальна фіксація та висока міцність
  • Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання

Міцний та зносостійкий

  • Зуби загартовані методом електроіндукції
Характеристики arrow_down
Діаметр труби в дюймах, макс. 1/2 дюйма
Діапазон затиску в дюймах 1/2 дюйма
Ширина зажимних губок (B) 15 мм
Розмір захвату 22 мм
Довжина (L) 235 мм
Товщина губок (C) 7 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Труби, гайки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити