Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B 40-100мм (07140219)

Знімач стопорних кілець для валів, ТИП B-(40-100MM) -арт. 071402 19
Номер товару 07140219
В наявності
Ціна:
1504.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для стопорних кілець валу

  • Стандарт: ДИН 5254
  • Ручка: із пластиковим покриттям
  • Гарантує надійне захоплення, запобігає ковзанню
  • Наконечник із пресованої пружинної сталі
  • Оптимізована стабільність навіть у разі заклинювання кілець.

Вставлені поради

  • Забезпечує максимальну міцність при ослабленні кілець, що заклинили, і дозволяє встановлювати кільця з мінімальним перекосом.
  • Різьбове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та оптимізований рух.
  • Великі настановні поверхні
  • Кільця встановлені без кручення.

Плоскогубці

  • Вузька конструкція для оптимального доступу до заготівлі, у тому числі у важкодоступних місцях.
  • Внутрішня пружина
  • Внутрішнє різьбове з'єднання для захисту
  • Не заважає роботі
  • Не може бути забруднений або втрачений
Довжина гачка (L3) 16 мм
Діаметр штифта (D1) 2,25 мм
Довжина (l1) 210 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 40-100 мм
Довжина губок (L2) 55 мм
Форма B
Матеріал Сталь
Область застосування Знімачі для зовнішніх стопорних кілець (вала).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для стопорних кілець валу

  • Стандарт: ДИН 5254
  • Ручка: із пластиковим покриттям
  • Гарантує надійне захоплення, запобігає ковзанню
  • Наконечник із пресованої пружинної сталі
  • Оптимізована стабільність навіть у разі заклинювання кілець.

Вставлені поради

  • Забезпечує максимальну міцність при ослабленні кілець, що заклинили, і дозволяє встановлювати кільця з мінімальним перекосом.
  • Різьбове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та оптимізований рух.
  • Великі настановні поверхні
  • Кільця встановлені без кручення.

Плоскогубці

  • Вузька конструкція для оптимального доступу до заготівлі, у тому числі у важкодоступних місцях.
  • Внутрішня пружина
  • Внутрішнє різьбове з'єднання для захисту
  • Не заважає роботі
  • Не може бути забруднений або втрачений
Характеристики arrow_down
Довжина гачка (L3) 16 мм
Діаметр штифта (D1) 2,25 мм
Довжина (l1) 210 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 40-100 мм
Довжина губок (L2) 55 мм
Форма B
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Знімачі для зовнішніх стопорних кілець (вала).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити