Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Навушники захисні WNA BASIC
Фото - 2 - Навушники захисні WNA BASIC
Фото - 3 - Навушники захисні WNA BASIC
Фото - 1 - Навушники захисні WNA BASIC
Фото - 2 - Навушники захисні WNA BASIC
Фото - 3 - Навушники захисні WNA BASIC

Навушники захисні WNA BASIC (0899300450)

Навушники захисні WNA BASIC, SNR 29 dB -арт. 0899300450
Номер товару 0899300450
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легка та зручна конструкція Зручний дизайн і легка пластикова конструкція М'яка дужка та м'які амбушури Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для середніх діапазонів шуму Середнє значення SNR Дужка наголов'я: Ацетат
Рівень затухання L 19 дБ
Рівень затухання M 26 дБ
Рівень затухання SNR 29 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарти EN 352
Область застосування Підходить для використання у високовольтних зонах і для багатьох промислових застосувань

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легка та зручна конструкція Зручний дизайн і легка пластикова конструкція М'яка дужка та м'які амбушури Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для середніх діапазонів шуму Середнє значення SNR Дужка наголов'я: Ацетат
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 19 дБ
Рівень затухання M 26 дБ
Рівень затухання SNR 29 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарти EN 352
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для використання у високовольтних зонах і для багатьох промислових застосувань
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити